曜日別特売

長袖ブルゾン 2340

長袖ブルゾン 2340 - ジーベック長袖ブルゾン 2340 - ジーベック長袖ブルゾン 2340 - ジーベック長袖ブルゾン 2340 - ジーベック

吸汗性・伸縮性に優れたJIS規格の帯電防止作業服
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。無地カラーのシンプルなデザインで、大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、ブルゾンひは半袖・長袖ともに便利な内ポケットも付いています。
防縮防シワ加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
形状安定加工

素材ポリエステル75%・綿25%生地トロピカルストレッチ種別長袖ブルゾン材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224951742340Sアイボリー
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224951832340Mアイボリー
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224952082340LLアイボリー
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
2249521723403Lアイボリー
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2249522623404Lアイボリー
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2249523523405Lアイボリー
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224952532340Sバイオレット
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224952622340Mバイオレット
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
2249529623403Lバイオレット
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2249530523404Lバイオレット
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2249531423405Lバイオレット
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224953322340Sモスグリーン
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224953662340LLモスグリーン
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
2249537523403Lモスグリーン
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2249538423404Lモスグリーン
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2249539323405Lモスグリーン
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224954182340Sパープル
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224954272340Mパープル
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224954362340Lパープル
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224954452340LLパープル
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
2249545423403Lパープル
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2249546323404Lパープル
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
2249547223405Lパープル
12,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224951922340Lアイボリー
12,800
取扱い終了
2249524423406Lアイボリー
12,800
取扱い終了
224952782340Lバイオレット
12,800
取扱い終了
224952872340LLバイオレット
12,800
取扱い終了
2249532323406Lバイオレット
12,800
取扱い終了
224953482340Mモスグリーン
12,800
取扱い終了
224953572340Lモスグリーン
12,800
取扱い終了
2249540223406Lモスグリーン
12,800
取扱い終了
2249548823406Lパープル
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする