曜日別特売

リサイクリーン半袖ブルゾン 3191

リサイクリーン半袖ブルゾン 3191 - ジーベックリサイクリーン半袖ブルゾン 3191 - ジーベックリサイクリーン半袖ブルゾン 3191 - ジーベック

胸ポケットはマチ付き。メッシュプリーツロン採用。
再生ポリエステルを使用したエコウェアの帯電防止作業服です。容量の大きなマチ付きの胸ポケットが特長。動きやすく、通気性に優れたメッシュプリーツロンを採用、シンプルな3色展開です。
帯電防止素材
リサイクル素材

種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5エコマーク認定番号19 103 091内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224965383191コンS
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224965473191コンM
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224965653191コンLL
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224965923191コン5L
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224966083191コン6L
7,900
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
224966173191アイボリーS
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224966263191アイボリーM
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224966353191アイボリーL
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224966443191アイボリーLL
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224966533191アイボリー3L
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224966623191アイボリー4L
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224966783191アイボリー5L
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224966963191モスグリーンS
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224967053191モスグリーンM
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224967143191モスグリーンL
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224967233191モスグリーンLL
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224967323191モスグリーン3L
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224967483191モスグリーン4L
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224967573191モスグリーン5L
9,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224967663191モスグリーン6L
7,900
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
224966873191アイボリー6L
7,900
4,390
4,829(税込)
取扱停止中
224965563191コンL
9,100
取扱い終了
224965743191コン3L
9,100
取扱い終了
224965833191コン4L
9,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする