曜日別特売

リサイクリーン長袖ブルゾン 3194

リサイクリーン長袖ブルゾン 3194 - ジーベックリサイクリーン長袖ブルゾン 3194 - ジーベックリサイクリーン長袖ブルゾン 3194 - ジーベック

胸ポケットはマチ付き。メッシュプリーツロン採用。
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。ベーシックな無地カラーにファスナー仕様。大きなマチ付きの胸ポケットのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
帯電防止素材
リサイクル素材

素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイルエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 091種別長袖ブルゾン材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224972563194Sコン
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224972743194Lコン
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224972833194LLコン
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2249729231943Lコン
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2249731731945Lコン
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2249732631946Lコン
オープン
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
224973353194Sアイボリー
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224973443194Mアイボリー
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224973533194Lアイボリー
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224973623194LLアイボリー
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2249737831943Lアイボリー
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2249738731944Lアイボリー
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2249739631945Lアイボリー
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224974143194Sモスグリーン
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224974233194Mモスグリーン
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224974323194Lモスグリーン
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224974483194LLモスグリーン
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2249745731943Lモスグリーン
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2249746631944Lモスグリーン
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2249747531945Lモスグリーン
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2249740531946Lアイボリー
オープン
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
224972653194Mコン
10,200
取扱い終了
2249730831944Lコン
10,200
取扱い終了
2249748431946Lモスグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする