曜日別特売

WX長袖ブルゾン 5040

WX長袖ブルゾン 5040 - ジーベックWX長袖ブルゾン 5040 - ジーベックWX長袖ブルゾン 5040 - ジーベックWX長袖ブルゾン 5040 - ジーベック

爽やかな吸汗速乾素材に抗菌・防臭機能もプラス。
無地カラーのシンプルなデザインで、ペン差し付きの大きな胸ポケットのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

種別長袖ブルゾン素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224992955040コンS
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224993135040コンL
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224993225040コンLL
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224993385040コン3L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224993475040コン4L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224993565040コン5L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224993655040コン6L
11,200
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
224993745040バイオレットS
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224993835040バイオレットM
12,900
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
224993925040バイオレットL
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224994085040バイオレットLL
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224994175040バイオレット3L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224994265040バイオレット4L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224994355040バイオレット5L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224994535040グリーンS
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224994625040グリーンM
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224994785040グリーンL
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224994875040グリーンLL
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224994965040グリーン3L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224995055040グリーン4L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224995145040グリーン5L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224995325040モスグリーンS
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224995485040モスグリーンM
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224995665040モスグリーンLL
12,900
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
224995755040モスグリーン3L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224995845040モスグリーン4L
12,900
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
224995935040モスグリーン5L
12,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
224996025040モスグリーン6L
11,200
6,490
7,139(税込)
10日以内出荷
224994445040バイオレット6L
11,200
6,490
7,139(税込)
取扱停止中
224995235040グリーン6L
11,200
6,490
7,139(税込)
取扱停止中
224993045040コンM
12,900
取扱い終了
224995575040モスグリーンL
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする