曜日別特売

サワークロス半袖ブルゾン 7561

サワークロス半袖ブルゾン 7561 - ジーベックサワークロス半袖ブルゾン 7561 - ジーベックサワークロス半袖ブルゾン 7561 - ジーベックサワークロス半袖ブルゾン 7561 - ジーベック

風通し抜群のサワークロス使用JIS規格の帯電防止作業服
ジップアップ仕様に、前タテ上下を隠しボタンにして、フラットデザインにした帯電防止作業服。胸ポケットのフラップ部分に、視認性・安全性を高める反射材をお洒落にパイピングしています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス種別半袖ブルゾン材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225180127561Sコン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225180287561Mコン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225180377561Lコン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225180467561LLコン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251805575613Lコン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251806475614Lコン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251807375615Lコン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225180987561Sシルバーグレー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225181077561Mシルバーグレー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225181167561Lシルバーグレー
10,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
225181257561LLシルバーグレー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251813475613Lシルバーグレー
10,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
2251814375614Lシルバーグレー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251815275615Lシルバーグレー
10,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
225181777561Sブルー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225181867561Mブルー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225181957561Lブルー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225182047561LLブルー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251821375613Lブルー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251822275614Lブルー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251823875615Lブルー
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225182567561Sモスグリーン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225182657561Mモスグリーン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225182747561Lモスグリーン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
225182837561LLモスグリーン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251829275613Lモスグリーン
10,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
2251830875614Lモスグリーン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251831775615Lモスグリーン
10,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
2251808275616Lコン
8,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
2251816875616Lシルバーグレー
8,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
2251824775616Lブルー
8,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
2251832675616Lモスグリーン
8,700
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする