曜日別特売

サワークロス長袖ブルゾン 7564

サワークロス長袖ブルゾン 7564 - ジーベックサワークロス長袖ブルゾン 7564 - ジーベックサワークロス長袖ブルゾン 7564 - ジーベックサワークロス長袖ブルゾン 7564 - ジーベックサワークロス長袖ブルゾン 7564 - ジーベック

風通し抜群のサワークロス使用JIS規格の帯電防止作業服
長袖では袖口にも隠しボタンを採用してフラットなデザインを徹底。ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス種別長袖ブルゾン材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225189747564Sコン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225189837564Mコン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225189927564Lコン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225190087564LLコン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251901775643Lコン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251902675644Lコン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251903575645Lコン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225190537564Sシルバーグレー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225190627564Mシルバーグレー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225190787564Lシルバーグレー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225190877564LLシルバーグレー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251909675643Lシルバーグレー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251910575644Lシルバーグレー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251911475645Lシルバーグレー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225191327564Sブルー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225191487564Mブルー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225191577564Lブルー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225191667564LLブルー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251917575643Lブルー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251918475644Lブルー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251919375645Lブルー
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225192187564Sモスグリーン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225192277564Mモスグリーン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225192367564Lモスグリーン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225192457564LLモスグリーン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251925475643Lモスグリーン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251926375644Lモスグリーン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251927275645Lモスグリーン
10,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
2251928875646Lモスグリーン
9,300
4,380
4,818(税込)
3日以内出荷
2251904475646Lコン
9,300
4,380
4,818(税込)
取扱停止中
2251912375646Lシルバーグレー
9,300
4,380
4,818(税込)
取扱停止中
2251920275646Lブルー
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする