曜日別特売

ツナギ 9180

ツナギ 9180 - ジーベックツナギ 9180 - ジーベックツナギ 9180 - ジーベックツナギ 9180 - ジーベックツナギ 9180 - ジーベックツナギ 9180 - ジーベックツナギ 9180 - ジーベックツナギ 9180 - ジーベック

プリーツロン採用のJIS規格の帯電防止作業服
珍しいツナギタイプのJIS規格の帯電防止作業服です。丈夫で柔らかなT/Cソフトツイル生地を使用、撥水加工も施しています。背中のプリーツロン、腰プリーツ、XEカットを採用して、スムーズな動きをサポート。
ソフトな風合い
帯電防止素材
速乾性抜群
撥水加工
オールシーズン対応
胸のフラップポケットは開閉が楽なマジックテープ仕様です。
背中のプリーツロンが激しい動きにスムーズに対応します。
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します
ウエスト部分は激しい動きにも対応する腰プリーツ付き。
手帳や小物などを収納できる便利な内ポケット付きです。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

種別長袖ツナギ機能速乾、撥水、帯電防止素材ポリエステル60%・綿40%生地ソフトツイル材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16袖丈長袖内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225218539180コンS
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225218629180コンM
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225218789180コンL
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225218879180コンLL
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225218969180コン3L
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225219059180コン4L
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225219149180コン5L
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225219329180グリーンS
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225219489180グリーンM
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225219579180グリーンL
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225219669180グリーンLL
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225219759180グリーン3L
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225219849180グリーン4L
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225219939180グリーン5L
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225220189180モスグリーンS
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225220279180モスグリーンM
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225220369180モスグリーンL
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225220459180モスグリーンLL
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225220549180モスグリーン3L
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225220639180モスグリーン4L
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225220729180モスグリーン5L
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225219239180コン6L
17,200
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
225220029180グリーン6L
17,200
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
225220889180モスグリーン6L
17,200
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする