曜日別特売

長袖ブルゾン 9240

長袖ブルゾン 9240 - ジーベック長袖ブルゾン 9240 - ジーベック長袖ブルゾン 9240 - ジーベック長袖ブルゾン 9240 - ジーベック長袖ブルゾン 9240 - ジーベック長袖ブルゾン 9240 - ジーベック

帯電防止、プリーツロンなどソフトな風合いの多機能ウェア。
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。帯電防止素材、背中にはメッシュプリーツロン採用。ブルゾンは長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を十分にご確認ください。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル種別長袖ブルゾン材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225248549240Sコン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225248639240Mコン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225248729240Lコン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225248889240LLコン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
2252489792403Lコン
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252490692404Lコン
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252491592405Lコン
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
225249339240Sアイボリー
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225249429240Mアイボリー
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225249589240Lアイボリー
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225249679240LLアイボリー
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
2252497692403Lアイボリー
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252498592404Lアイボリー
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252499492405Lアイボリー
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
225250129240Sブルーグレー
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225250289240Mブルーグレー
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225250379240Lブルーグレー
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225250469240LLブルーグレー
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
2252505592403Lブルーグレー
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252506492404Lブルーグレー
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252507392405Lブルーグレー
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
225250989240Sグリーン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225251079240Mグリーン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225251169240Lグリーン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225251259240LLグリーン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
2252513492403Lグリーン
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252514392404Lグリーン
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252515292405Lグリーン
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
225251779240Sモスグリーン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225251869240Mモスグリーン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225251959240Lモスグリーン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225252049240LLモスグリーン
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
2252521392403Lモスグリーン
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252522292404Lモスグリーン
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252523892405Lモスグリーン
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252524792406Lモスグリーン
10,400
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
225252569240Sキャメル
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225252659240Mキャメル
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225252749240Lキャメル
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225252839240LLキャメル
11,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
2252529292403Lキャメル
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252530892404Lキャメル
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252531792405Lキャメル
11,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2252492492406Lコン
10,400
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
2252500392406Lアイボリー
10,400
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
2252508292406Lブルーグレー
10,400
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
2252516892406Lグリーン
10,400
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
2252532692406Lキャメル
10,400
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする