曜日別特売

サマー続服 9280

サマー続服 9280 - ジーベックサマー続服 9280 - ジーベックサマー続服 9280 - ジーベックサマー続服 9280 - ジーベックサマー続服 9280 - ジーベックサマー続服 9280 - ジーベックサマー続服 9280 - ジーベックサマー続服 9280 - ジーベック

高機動性を誇る風合い豊かなサマー続き服
ソフトな風合いに防縮防シワ加工を施し、パリッと着こなせる定番のサマー続服。ゆとりをもたせたデザインには、プリーツロンやXEカットなどを採用。激しい動きに対応する機動力を誇ります。帯電防止作業服。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
激しい動きにも対応するプリーツロン
腰部分にセットされたプリーツは体の動きを助けます。
袖口にセットされたテープでロールアップ。
脇部分には風通しの良いメッシュ素材を採用。
内側には手帳などを入れるのに便利なポケット付き。
雨ブタ、カフス、ベルトはマジックテープで調整可能。

種別長袖続服機能帯電防止、通気性素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16袖丈長袖内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225262369280コンS
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225262459280コンM
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225262549280コンL
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225262639280コンLL
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225262729280コン3L
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225262979280コン5L
16,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
225263159280グリーンS
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225263249280グリーンM
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225263339280グリーンL
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225263429280グリーンLL
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225263589280グリーン3L
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225263679280グリーン4L
16,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
225263769280グリーン5L
16,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
225263949280モスグリーンS
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225264039280モスグリーンM
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225264129280モスグリーンL
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225264289280モスグリーンLL
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225264379280モスグリーン3L
16,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
225264469280モスグリーン4L
16,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
225264559280モスグリーン5L
16,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
225262889280コン4L
16,000
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
225263069280コン6L
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
225263859280グリーン6L
14,900
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
225264649280モスグリーン6L
14,900
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする