曜日別特売

PETボトルリサイクリーン半袖ブルゾン 9291

PETボトルリサイクリーン半袖ブルゾン 9291 - ジーベックPETボトルリサイクリーン半袖ブルゾン 9291 - ジーベックPETボトルリサイクリーン半袖ブルゾン 9291 - ジーベックPETボトルリサイクリーン半袖ブルゾン 9291 - ジーベックPETボトルリサイクリーン半袖ブルゾン 9291 - ジーベックPETボトルリサイクリーン半袖ブルゾン 9291 - ジーベック

ソフトで丈夫なエコウェアにメッシュプリーツロン採用
再生ポリエステルを使用したエコウェアで、JIS規格の帯電防止作業服。ソフトな風合いが持ち味のベーシックなT/C素材に、動きやすく、通気性に優れたメッシュプリーツロンを採用。選べる6色展開です。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定素材ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50%生地エコーサマーツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5エコマーク認定番号19 103 089内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225273749291コンS
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225273839291コンM
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225273929291コンL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225274089291コンLL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225274179291コン3L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225274269291コン4L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225274359291コン5L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225274539291アイボリーS
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225274629291アイボリーM
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225274789291アイボリーL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225274879291アイボリーLL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225274969291アイボリー3L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225275059291アイボリー4L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225275149291アイボリー5L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225275329291ブルーグレーS
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225275489291ブルーグレーM
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225275579291ブルーグレーL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225275669291ブルーグレーLL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225275759291ブルーグレー3L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225275849291ブルーグレー4L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225275939291ブルーグレー5L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225276279291グリーンS
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225276459291グリーンM
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225276639291グリーンL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225276889291グリーンLL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225277249291グリーン4L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225277429291グリーン5L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225277589291グリーン6L
10,000
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
225277679291モスグリーンS
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225277769291モスグリーンM
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225277859291モスグリーンL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225277949291モスグリーンLL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225278039291モスグリーン3L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225278289291モスグリーン4L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225278469291モスグリーン5L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225278829291キャメルS
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225279079291キャメルM
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225279259291キャメルL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225279439291キャメルLL
11,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
225279689291キャメル3L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225279869291キャメル4L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225280049291キャメル5L
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
225274449291コン6L
10,000
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
225275239291アイボリー6L
10,000
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
225276029291ブルーグレー6L
10,000
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
225278649291モスグリーン6L
10,000
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
225280229291キャメル6L
10,000
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
225277069291グリーン3L
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする