曜日別特売

長袖ブルゾン 9940

長袖ブルゾン 9940 - ジーベック長袖ブルゾン 9940 - ジーベック長袖ブルゾン 9940 - ジーベック長袖ブルゾン 9940 - ジーベック

洗って干すだけアイロン不要。ソフトな風合いで手入れ簡単。
無地カラーのシンプルなデザインで、大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

種別長袖ブルゾン素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工)生地CVCシーチング材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225368159940グレーM
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225368249940グレーL
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225368339940グレーLL
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225368429940グレー3L
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225368589940グレー4L
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
225368679940グレー5L
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
225368859940モスグリーンS
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225368949940モスグリーンM
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225369039940モスグリーンL
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225369129940モスグリーンLL
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225369289940モスグリーン3L
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225369379940モスグリーン4L
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
225369469940モスグリーン5L
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
225369559940モスグリーン6L
11,900
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
225369649940ミントグリーンS
13,100
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
225369739940ミントグリーンM
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225369829940ミントグリーンL
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225369989940ミントグリーンLL
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225370079940ミントグリーン3L
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225370169940ミントグリーン4L
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
225370259940ミントグリーン5L
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
225370349940ミントグリーン6L
11,900
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
225370439940ライトグリーンS
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225370529940ライトグリーンM
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225370689940ライトグリーンL
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225370779940ライトグリーンLL
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225370869940ライトグリーン3L
13,100
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
225370959940ライトグリーン4L
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
225371049940ライトグリーン5L
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
225368769940グレー6L
11,900
6,890
7,579(税込)
取扱停止中
225371139940ライトグリーン6L
11,900
6,890
7,579(税込)
取扱停止中
225368069940グレーS
13,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする