曜日別特売

バラクーダブルゾン 12183

バラクーダブルゾン 12183 - ジーベックバラクーダブルゾン 12183 - ジーベックバラクーダブルゾン 12183 - ジーベックバラクーダブルゾン 12183 - ジーベックバラクーダブルゾン 12183 - ジーベック

タフな機能を凝縮 多機能ブルゾンの決定版
最強スウィングトップ・バラクーダスタイルに、実用的な高機能を満載した多機能ブルゾン。物流や史上などの商品管理の現場などで活躍しています。
軽くて疲れにくいストレッチ素材に実用性の高い5つの機能を備えた、バラクーダスタイルの多機能ブルゾンです。
ドックイヤー衿を立てて着用すると風の浸入を防いでくれます。
左袖にはペン差しが付いています。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

種別ブルゾン素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2254033312183コンS
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254034212183コンM
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254035812183コンL
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254036712183コンLL
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254037612183コン3L
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254038512183コン4L
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254039412183コン5L
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254040312183コン6L
17,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
2254065612183クロS
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254066512183クロM
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254067412183クロL
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254068312183クロLL
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254069212183クロ3L
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254070812183クロ4L
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254071712183クロ5L
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2254072612183クロ6L
17,900
9,990
10,989(税込)
取扱停止中
2254041212183ベージュS
21,000
取扱い終了
2254042812183ベージュM
21,000
取扱い終了
2254043712183ベージュL
21,000
取扱い終了
2254044612183ベージュLL
21,000
取扱い終了
2254045512183ベージュ3L
21,000
取扱い終了
2254046412183ベージュ4L
21,000
取扱い終了
2254047312183ベージュ5L
21,000
取扱い終了
2254048212183ベージュ6L
オープン
取扱い終了
2254049812183グリーンS
21,000
取扱い終了
2254050712183グリーンM
21,000
取扱い終了
2254051612183グリーンL
21,000
取扱い終了
2254052512183グリーンLL
21,000
取扱い終了
2254053412183グリーン3L
21,000
取扱い終了
2254054312183グリーン4L
21,000
取扱い終了
2254055212183グリーン5L
21,000
取扱い終了
2254056812183グリーン6L
オープン
取扱い終了
2254057712183ワインS
21,000
取扱い終了
2254058612183ワインM
21,000
取扱い終了
2254059512183ワインL
21,000
取扱い終了
2254060412183ワインLL
21,000
取扱い終了
2254061312183ワイン3L
21,000
取扱い終了
2254062212183ワイン4L
21,000
取扱い終了
2254063812183ワイン5L
21,000
取扱い終了
2254064712183ワイン6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする