ELPA
電球形蛍光ランプ 40W形
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類
蛍光ランプ
定格消費電力(W)
7
質量(g)
70
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
55×116
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22449482
EFA10ED/7-A041H
3波長形昼光色
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
22449498
EFA10EL/7-A042H
3波長形電球色
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください