コンピュータミシン

コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目)

カンタン操作のコンピュータミシン。
厚地の縫い始め、段差違いの布送りもOK!

付属品説明DVD 質量(kg)5.5(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×174×298 機能ワンアクション糸通し、LCDスクリーン、LEDライト、パワフル&自動糸調子、7枚送り歯、ゆっくりスタート・ワンタッチスロー ステッチ13種類(20パターン) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22461416 IC401
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする