業務用ポリ袋 0.05mm厚 45L
(68件のレビュー)- 用途
- ゴミ処理、保管など
- 材質
- リニア低密度ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 0.05
- 容量(L)
- 45
- 寸法(縦×横)(mm)
- 800×650
- 内容量
- 1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 22579567
2019-06-14
用途: 除草作業
サービス業
前回0.07のポリ袋を買いましたが薄すぎてすぐに破けてしまいました。なので、今回は試しに0.5のポリ袋を買ってみました。厚い、やはり厚い。もちろん雑草をたっぷり入れても破けないです。正解でした。が、少し厚すぎかも感はチョイあります。でも正解でした。
1人が参考にしています
対象商品 : 22579567
2019-05-20
用途: 事業ごみ出し
安心の厚さです。薄物ではふとしたはずみに切れてしまいますがこれは、本当に丈夫で助かります。一度使てしまったら、現場のごみに他のものは使えません。無くなっちゃうの?どうしましょう
対象商品 : 22579567
2019-05-27
用途: 船釣り
遠藤稔設計事務所 様(建設業・工事業)
船釣りの時、魚を入れるのに使用しました。
厚みが十分あるので破れず、クラーも汚れず
大変重宝しました。
























![エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542541-260817-04.jpg)