曜日別特売
モノタロウ

業務用ポリ袋 0.05mm厚 70L

業務用ポリ袋 0.05mm厚 70L - モノタロウ
(43件のレビュー)
用途
ゴミ処理、保管など
材質
リニア低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
容量(L)
70
寸法(縦×横)(mm)
900×800
内容量
1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2257958570L 乳白半透明乳白半透明
取扱い終了
1年間返品保証
2257959470L 透明透明
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22579594
2022-04-13
用途: ペンキ塗り時。
かんさい美装 様

しっかりした商品で良かったです。
またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 22579585
2019-08-19
用途: 飲食店様の厨房内のメンテナンス
サービス業

しっかりしていて、ごみを入れた後に包みやすい。
価格も15%引きの日に購入しているので助かります。

対象商品 : 22579585
2019-08-10
用途: 庭木の手入れ時のゴミ捨て

細い枝などでも破れにくいし、お値段も手頃なので良いと思います。

対象商品 : 22579585
2019-04-21
用途: ケーブルの保存

途中で余ったケーブルに埃がつくので保存用にと思い使っています。
普通のごみ袋としても使用していますが、肉厚があるので液だれの心配もなく安心して使えます。値段もさほど高くなくおすすめの商品です

対象商品 : 22579594
2019-04-19
用途: 建設作業で出る粉塵の
建設業・工事業

今まで0.35mmの厚さのものを使っていました。同じ値段でより厚手ものがありましたので、こちらに切り替えました。これまで0.35mmだと、伸びたり穴が空いたりしていたものが、その確率が随分減りました。満足しています。

対象商品 : 22579594
2019-06-23
用途: 木屑の廃棄
HummingBird 様

木屑や草木の剪定した枝などを捨てても、0.035mmのものに較べ丈夫で破れにくいので使いやすい。

対象商品 : 22579594
2019-06-17
用途: 工場から機械部品を持ち帰る時
有限会社上衡機 様

普通のゴミ袋より厚く強度があり、値段も安価で助かっています。

対象商品 : 22579585
2019-03-06
用途: 分別ゴミの袋用に
建設業・工事業

十分厚みもあり、ある程度の重量物を入れても破れないので安心して使えました。
コスト的にもかなり安いのでリピ致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする