ミスターマジックゴールド
ふき取り不要でおなじみのミスターマジックに、シリーズ最高峰のワックスが新登場!
超スピーディーに使えるふき取り不要で従来のワックスの約4分の1で作業ができます。
まず驚くのは仕上がりの美しさ!!最高級カルナバが、深く美しいこだわりの極艶を約束。次に撥水性へのこだわり!!HDGポリマー(高耐久ポリマー)が防水効果と耐久性のある、強固な被膜を形成。さらに、エイジングケア(老化防止)効果で紫外線から塗装を守るUV吸収剤を配合しました。大切な愛車に、最高峰ならではの艶・耐久・劣化防止効果を与えます。また、樹脂レンズやメッキ部分にも使用できる万能タイプです。
ボディーに映り込む風景の美しさにきっとご満足いただける至高のワックスです。
対応ボディー色全色
特性傷消し、耐紫外線
付属品専用マイクロファイバークロス
適合全色対応
形状固形
危険物の類別非危険物
内容量1個(100g)
商品説明動画
ミスターマジックゴールド
この動画は、2人が参考にしています。
洗車・清掃 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22461748
2020-02-17
- 用途:
- 黒車に使ってみました
自動車・二輪車・自転車関連業
同梱されていたクロスを使い 塗り広げてから、
別のクロスで拭き取るような感じで施工しました
目立った塗りムラも無くて安心しました。
後は 耐久性の問題ですが、1度しか施工してないのでその辺りはまだ 分かりません
取り合えず 1缶使って見たいと思って居ます
1人が参考にしています