ゴミ袋 0.03mm厚 150L 1パック10枚入
(26件のレビュー)- 用途
- ゴミ処理など
- 材質
- 高密度ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 0.03
- 色
- 半透明
- 入数(枚)
- 10
- 容量(L)
- 150
- 寸法(横×縦)(mm)
- 1300×1200
- 内容量
- 1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22579655 | 150L 半透明 | 43391697 | - | ![]() | ゴミ袋 10枚入 | モノタロウ | 1パック(10枚) | ¥599 税込¥659 | 後継品になります。 |
商品レビュー
対象商品 : 22579655
2019-07-08
用途: 廃棄プラ品の入れ物に使用
製造業
容量が大きく頑丈でコスト安というところから購入しました。廃棄プラ品と一緒に処分することができるのでとても重宝しています。
対象商品 : 22579655
2019-10-01
用途: 現場作業のかたずけ用に
KSエンジニアリング 様
現場で出た大き目のゴミの回収に使用していますが、ビニールがしっかりしているので破れにくいです。消耗品なので安くなればもっと嬉しいです。
対象商品 : 22579655
2019-05-10
用途: 季節物保管に
製造業
工場での季節機器、例えば電気ストーブや扇風機の保管時にかぶせて埃対策用に使用しています、大きくて、1シーズンは確実にもつので重宝してます
対象商品 : 22579655
2019-03-05
用途: 紙類の廃棄に使用しています。
紙類を大量に廃棄するときに使用しているので、大容量かつ強度が必要でした。
強度も十分でなによりもこのサイズでこの価格は助かります。
























![エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542541-260817-04.jpg)
