ベルカッター (刈払機)
ツーグリップタイプ。
田んぼの畔など、比較的平らな場所での作業に適し、扱い安い両手ハンドルタイプ。
軽量・小型でバランスが良く扱いやすいモデルです。
低燃費、低排出ガスを実現。高出力の四流掃気シリンダーは燃焼効率の優れた構造で、未燃焼ガスの掃気ロスも少なく、環境に優しいエンジンです。
高い操作性と安全性を兼ね備えたトリオレバー搭載。簡単な親指操作で回転数を設定・記憶できます。
また、始動時の立ち上がりや過負荷時に加速レバーで素早く回転を復帰させられます。
地ズリ作業ができるジズライザーを標準装備。地面に対するすべりがよく、作業性、耐摩耗性に優れています。
スプリングダンパーがエンジンから伝わる振動や衝撃を吸収し、作業者の負担を軽減します。
ハンドル形状両手ハンドル
燃料タンク容量(L)0.43
仕様ジズライザー標準装備
付属品チップソー9"(230×36P)
質量(kg)4.1
排気量(mL)20.9
スロットル方式トリオレバー
始動方式軽1
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。