ベルカッター (刈払機)

ベルカッター (刈払機) シングウ(新宮商行)

ツーグリップタイプ。
田んぼの畔など、比較的平らな場所での作業に適し、扱い安い両手ハンドルタイプ。
手軽に使え、幅広い方におすすめです。
低燃費、低排出ガスを実現。高出力の四流掃気シリンダーは燃焼効率の優れた構造で、未燃焼ガスの掃気ロスも少なく、環境に優しいエンジンです。
高い操作性と安全性を兼ね備えたトリオレバー搭載。
簡単な親指操作で回転数を設定・記憶できます。
また、始動時の立ち上がりや過負荷時に加速レバーで素早く回転を復帰させられます。
地ズリ作業ができるジズライザーを標準装備。地面に対するすべりがよく、作業性、耐摩耗性に優れています。
スプリングダンパーがエンジンから伝わる振動や衝撃を吸収し、作業者の負担を軽減します。

ハンドル形状両手ハンドル 燃料タンク容量(L)0.58 仕様ジズライザー標準装備 付属品チップソー10"(255×40P) 質量(kg)4.7 排気量(mL)22.8 スロットル方式トリオレバー 始動方式軽1 内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22462807 NX2300H
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする