曜日別特売

モバイルバッテリー搭載AC急速充電器

モバイルバッテリー搭載AC急速充電器 - Panasonic(パナソニック)

電池容量7,500mAhで、スマートフォン約3回充電可能
くり返し使える回数約2,500回を実現。
USB出力2ポート搭載でスマートフォン2台を同時に充電可能

質量(g)約250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×78×24出力電流(A)1.8バッテリー容量(mAh)Li-ion・min.7500/3.7V内容量1個
注意
※満充電したUSBモバイル電源を約1400mAh のスマートフォンに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。
※各モバイル機器へ充電するためのUSBコードは携帯電話会社や各機器により異なりますので、お確かめの上、別途お求めください。
また、入力電圧や出力や出力プラグの形状、その他の理由でモバイル機器によっては充電できない場合があります
※JIS C8711 7.6に基づいたモバイルバッテリーとして使用できる回数の目安。機器および使用条件により実際の使用回数とは異なります。
※各モバイル機器へ充電するためのUSBコードは携帯電話会社や各機器により異なりますので、お確かめの上、別途お求めください。
また、入力電圧や出力や出力プラグの形状、その他の理由でモバイル機器によっては充電できない場合があります。
※出力電流の合計が1.8Aを超える場合は2台同時に充電することはできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22463595QE-AL301-Wホワイト
オープン
取扱い終了
22463604QE-AL301-Kブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする