浅香工業 浅香工業の 作業工具 浅香工業の 土木建築関連 浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン 金象印 伸縮式木製替板レーキ アルミP柄 金象印 伸縮式木製替板レーキ アルミP柄 注文コード (1件のレビュー) 伸縮自在(無段階伸縮) 持ち運びに便利 持ちやすくすべりにくい筋付楕円パイプ 用途道路工事、グランドのならし作業 全長(mm)980~1570 トラスコ品番819-2645 質量(kg)1.3 材質(柄部)アルミ 材質(頭)天然木 先幅(mm)600 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 79868 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22465363 79868 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スノースコップ ステン補強付 八ツ矢工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店 税込¥1,078 ¥980 バスケットへ 補助ハンドル付きショベル ezシャベル 関西洋鋸 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 押廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 税込¥2,682~ ¥2,438~ しなるヘラコテ0.5 先角 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 先丸鏝 カネシカ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 玉掛け用安全棒 SBLT-2000N 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ 玉掛け用安全棒 DOGYU 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ エーベル ショベル 浅香工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 9.5sq.コードレスラチェットレンチセット KTC 税込¥21,318 ¥19,380 バスケットへ 角鏝 アローライン工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Wモンキレンチライト250mm TAKAGI 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 笹刃 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,318~ ¥1,198~ しなるヘラコテ0.7 目地用 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥978~ ¥889~ ケブラーカッター サンワサプライ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 先丸 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スコップ用補助ハンドル ezハンドル 関西洋鋸 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ Wモンキレンチライト200mm TAKAGI 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 両口ハンマーⅡ4ポンド ヘッド外れ止めラバー付 FSC藤原産業 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連レーキ/トンボ/ジョレンレーキ/トンボ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 22465363 2021-06-11 用途: 舗装工事 河田土木興業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業) 狭いヵ所でも、持ち手が伸び縮みするのでとてもつかいやすいです。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります レーキ/トンボ 爪レーキ ジョレン レーキ/トンボ/ジョレン関連品 シェアする マイページ 最近見た商品