FG ゴミ取りBIG・マウス
市販のごみ袋を使用するタイプです
清掃場面でのゴミの収集
45cmと広い掃きこみ口で幅広のホーキやレーキでも簡単に入れることができます
柄がついているので腰を曲げずに楽に作業ができます。
材質(頭部)樹脂、(柄部)アルミ、(ブリップ)樹脂
適合ゴミ袋45~70L
幅(mm)475
厚さ(mm)50
質量(g)400
全長(m)850
耐荷重(kg)6
保証期間10年
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19