ホイール型距離計(ロードメジャー) ロールパイロットS6

ホイール型距離計(ロードメジャー) ロールパイロットS6 Laserliner(レーザーライナー)

ホイール型の距離測定器ロールパイロットは9999.9mの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。ワンハンドでブレーキ&リセット操作、ホイール部分には可動ポインタがついて始点・終点を正確に確認。
コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利。
前進(加算)、後進(減算)計測。
ハンドルにブレーキ&リセッ ト機能で簡単片手操作。携帯に便利な折りたたみ収納式。
小型の省スペース設計で壁間の計測にも対応。
可動式ポインタで正確な始点・終点位置を確認。

用途建築・土木・道路工事の計測、陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測、不動産・交通事故現場の調査。 測定距離0~9999.9m 寸法(mm)100×1040×245 質量(g)1050 収納時寸法(mm)190×430×145 測定精度(%)±0.1 動作/保管温度(℃)-20~+50/-20~+70 円周(mm)(ホイール)500 半径(Φmm)(ホイール)79.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22566757 UM075008A
20,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22566757 UM075008A 31288006 #075006A #075006A ロールパイロットD12 Laserliner(レーザーライナー) 31288006 ロールパイロットD12 Laserliner(レーザーライナー) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする