安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。
700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。
設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。
使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。



カムロードベースのキャンピングカーです。ハイエースホイールこれをつけてますが、先日バルブコア詰まりで走行中にバーストしました。
タイヤは2シーズンで前日に空気充填、その時にゴミなどが入ったようです。
このような事がありましたが、再度購入して新品タイヤに取り付けました。
ナット緩みなどの心配なく鉄バルブより手軽です。
一個単位で買えるとなおいいかもしれません
以前他店で購入したものは、古くてゴムの色落ちがあり尚且つゴムの硬化が進み装着で切れてしまい捨てました。この商品は、ゴムも新しく気持ちよくホイールに装着できました。欲を言えば4個単位がうれしいです。
問題なく使用できます。
値上げは仕方ないと思いますが結構高くなった感じがします。
カムロードベースのキャンピングカーです。
スチールバルブに対応しないハイエースの純正ホイールに使用しました。
空気圧4.75barのタイヤで、高速走行時に5.4barくらいまで上がります。
通常のゴムバルブは5.0barまでと言われますので、7barまで対応するこのバルブは、本当に求めていた商品です。
キャンピングカーユーザーにはおすすめです。
品質や安心感は抜群です!
業務用以外ではモノタロウさんしか入手できないので4個単位での販売を希望します。
キャンピングカー用に購入しましたが、取り付け出来ませんでした。原因はアルミホイールだったから。本製品のリブ巾(引っ掛かり)が狭く、アルミホイールの厚みに対応出来ずハマりませんでした。鉄チンホイール専用かと思います。ご注意下さい!