デジタルマノメーター 都市ガス・LPガス兼用 ホースエンド式

デジタルマノメーター 都市ガス・LPガス兼用  ホースエンド式 愛知時計電機

高度な試験・測定・管理と、現場での信頼性を両立させたデジタルマノメータ。
簡単操作はそのままで、より使いやすくなりました。
都市ガスとLPガスの気密・漏えい試験や圧力測定が1台で可能になりました。
最大500回分(1回の測定が2分の場合)の気密・漏えい試験結果を本体に保存でき、過去の試験結果の読出しや印字をすることができます。保存したデータはUSB出力によりパソコンに保存が可能です。
上下限警報出力値の設定をすることで、設定した圧力を上回った場合や下回った場合に画面でアラーム表示をします。
また外部の警告灯と接続することで、離れた場所からでも異常を確認できます。
2基地局(福島、九州)両局の電波が受信可能になりました。より確実に時刻修正を実施します。
使用電池がアルカリ電池だけでなく、ニッケル水素充電池(エネループ等)が使用できるようになりました。
本体と携帯ケースの設計を見直し、従来モデルに比べ砂等の異物の侵入しにくい構造にしました。

表示液晶デジタル表示 測定精度±0.03kPa 測定時間2分/5分/10分/15~990分 分解能表示分解能:0.01kPa、測定分解能:0.001kPa 使用温湿度範囲測定 温度:-10℃~+50℃ 湿度:10~80%RH(結露しないこと)、印字 温度:+5℃~40℃ 湿度:10~80%RH(結露しないこと) オートパワーオフ20分(気密・漏えい試験時は除く) 内容量1台
注意
※警告灯は最大定格がDC30V、0.3A以下のものをご使用ください。また電源線、信号線の接続は、警告灯の取扱説明書に従って行ってください。
※警報出力コネクタは、別売りです。
※毎日午前2:00と正午12:00に自動時刻修正を実施します。
※精密機器のため取扱いはご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22567326 MP-401-1-1
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする