アルミ製台車4輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22572375 | CAF-4 | 00009793 | CAF-K4A |
![]() |
アルミ製台車4輪 | ピカコーポレイション | 1台 | ¥95,980 税込¥105,578 | 品番が変更になりました |
65809677 | CAF-4A | 00009793 | CAF-K4A |
![]() |
アルミ製台車4輪 | ピカコーポレイション | 1台 | ¥95,980 税込¥105,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |