砂壁風仕上げ剤 室内かべ用塗料専用(混ぜて使用)

砂壁風仕上げ剤 室内かべ用塗料専用(混ぜて使用) カンペハピオ

■[室内かべ用塗料専用仕上げ剤] 室内かべ用塗料に混ぜ、平面の壁(フラット面)や凹凸の無いビニールクロス壁に塗装すると砂壁風に仕上ります。 ■[色によっては、風合いの良い和室壁仕上げに] 宇治色・浅黄色に混入し塗装すると、風合いの良い和室砂壁仕上げになります。

用途
■[ビニ―ル壁紙]リビング / キッチン / 寝室 / 子供部屋 / トイレ / 天井 ■[室内コンクリート壁]
洗面所 / 浴室 / キッチン / 事務所 / 倉庫■[和室壁]漆喰(しっくい)壁 / 土壁 / 砂壁 / 布壁■[木製品]板壁 / 建具 / 合板■[他壁]石膏ボード / スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。※本品は単独では使用できません。 【塗れないもの】■凹凸模様のある壁面(ビニールクロス)等には使用できません。 凹凸部分に仕上げ剤が入り込み、砂壁風に仕上がりません。 ■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊加工している素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / ステンレス など ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材]
テラコッタ など ■[途中で混ぜないで] 塗装の途中で、本品を混入しないでください。仕上がり感・質感に差が出ます。 ※本品を混入した塗料は、保存できません。(仕上げ剤が沈降して固化します)
塗り面積(m2)使用する塗料の表示をご覧ください。 主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 アズワン品番64-1153-52 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。 乾燥時間混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。 内容量1本(200g)
注意
0
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22646846 67660204200
900
599
659 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする