高速電機(富士製砥)
高周波アングルグラインダー
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M16(2.0)×9.5
電源(V)
(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)
3.5
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
5
質量(kg)
2.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
8800/9100
砥石径(Φmm)
125
内容量
1台
注意
※高周波電動工具の御使用には高周波発生機が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22588274
HGC-300
¥
166,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください