高速電機(富士製砥)
高周波ストレートグラインダー
両方向
砥石寸法(mm)厚さ
19
砥石寸法(Φmm)穴径
10
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
砥石内径 M10(1.5)
電源(V)
(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)
4.8
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5
質量(kg)
5
回転数(min
-1
[r.p.m])
14000/14500
砥石径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※高周波電動工具の御使用には高周波発生機が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22588308
HIC-802
¥
188,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください