LEDデスクライト クランプ式
ちらつきや照射面の反射を軽減した目に優しい明り
フレキシブルアーム、180度回転セード採用
事務仕事や勉強に最適な昼白色
JIS規格 C8112をクリアしたAA形相当
消費電力(W)約10.5
コード長さ(m)約1.8
色白
仕様チップ型LED(交換不可)
質量(g)800
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチON/OFFスイッチ
全光束(Lm)1000
クランプ幅(mm)40
アーム長さ(mm)460
照度(Lx)2000(直下40cmで点灯時)
セード寸法(mm)約330
色(本体)白
アームシングルアーム
電球の種類LED
調光の可否不可
内容量1台
卓上ライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22642043 | AS-LN94AG-W | 85301555 | AS-LN94BG-W1 |
![]() |
LEDクランプライト 無段階調光 | オーム電機 | 1台 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 22642043
2020-12-11
- 用途:
- PC机で使用しています。
卸売・小売業
PCモニター上に板で物が乗せられるように棚を設置してあるので、蛍光灯のデスクライトを使っていましたが、とても暗くLEDで明るいデスクライトを探していました。光の調節が出来ない方を選びましたが、アームで光の向きが変えられるので、目にも直接光が入らず、良い具合です。ただ、アーム部分がもう少し長いと広い部分に光が当てらるので、その辺りを改善して頂けたらなぁ~ と、思います。しかし、1000lmはこのお値段でかなり魅力ですね!めちゃくちゃ明るいです!
- 対象商品:
- 22642043
2018-11-20
- 用途:
- 精密作業(はんだ付け、二次加工)用
製造業
2000ルクスとの記載だが、実際は直下40cm離して6000ルクスあった。
暗いよりは良いが、明るすぎて困る人もいるのではと感じる。
調色機能があるとなお良いが、価格と機能(明るさ、固定方法、ヘッドの可動)を考えると素晴らしい。
- 対象商品:
- 22642043
2019-05-31
- 用途:
- 事務作業
有限会社橘商店 様
価格は安かったのですが13ヶ月で点灯に不具合が発生してしまい残念です。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 22642043
2017-12-20
- 用途:
- 加工部品検査・調整作業
有限会社イチキン 様
(製造業)
小さな製品や細かい所の面取り作業などの時、手元が暗くやり辛い
時が多く、この度この商品を購入しました。
とても明るく作業がかなりしやすくなりました。
LEDの商品で、これだけ明るければ安い買い物だと思います。