LEDデスクスタンド クランプ式
20~100%無断階ダイヤル式調光
ちらつきや照射面の反射を軽減した目に優しい明り
フレキシブルアーム、180度回転セード採用
事務仕事や勉強に最適な昼白色
最大500Wまでのサービスコンセント付き
JIS規格 C8112をクリアしたAA形相当
用途精細作業用
消費電力(W)約10.5
コード長さ(m)約1.8
色白
仕様チップ型LED(交換不可)/ サービスコンセント:500W以下搭載
質量(g)900
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチON/OFFスイッチ
全光束(Lm)1000
クランプ幅(mm)40
アーム長さ(mm)460
照度(Lx)2000(直下40cmで点灯時)
セード寸法(mm)約330
色(本体)白
アームシングルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
内容量1台
卓上ライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22642052 | AS-LE94AG-W | 85301564 | AS-LE94BG-W1 |
![]() |
LEDクランプライト 無段階調光 調色 | オーム電機 | 1台 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |