ステッピングモータ αSTEP 高効率 ARシリーズ AC電源入力 PLギヤードタイプ

ステッピングモータ αSTEP 高効率 ARシリーズ AC電源入力 PLギヤードタイプ オリエンタルモーター

モータータイプステッピングモーター ドライバ種類パルス列入力タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
324件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
モーター取付角寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22655587 AR46AA-P10-1 1 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655596 AR46AA-P10-2 2 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655605 AR46AA-P10-3 3 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655614 AR46AA-P25-1 1 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655623 AR46AA-P25-2 2 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655632 AR46AA-P25-3 3 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655648 AR46AA-P36-1 1 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655657 AR46AA-P36-2 2 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655666 AR46AA-P36-3 3 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655675 AR46AA-P50-1 1 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655684 AR46AA-P50-2 2 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655693 AR46AA-P50-3 3 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655702 AR46AA-P5-1 1 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655718 AR46AA-P5-2 2 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655727 AR46AA-P5-3 3 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655736 AR46AA-P7.2-1 1 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655745 AR46AA-P7.2-2 2 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655754 AR46AA-P7.2-3 3 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655763 AR46AC-P10-1 1 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655772 AR46AC-P10-2 2 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655788 AR46AC-P10-3 3 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655797 AR46AC-P25-1 1 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655806 AR46AC-P25-2 2 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655815 AR46AC-P25-3 3 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655824 AR46AC-P36-1 1 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655833 AR46AC-P36-2 2 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655842 AR46AC-P36-3 3 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655858 AR46AC-P50-1 1 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655867 AR46AC-P50-2 2 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655876 AR46AC-P50-3 3 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655885 AR46AC-P5-1 1 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655894 AR46AC-P5-2 2 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655903 AR46AC-P5-3 3 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655912 AR46AC-P7.2-1 1 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655928 AR46AC-P7.2-2 2 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655937 AR46AC-P7.2-3 3 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655946 AR46AS-P10-1 1 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655955 AR46AS-P10-2 2 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655964 AR46AS-P10-3 3 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655973 AR46AS-P25-1 1 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655982 AR46AS-P25-2 2 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22655998 AR46AS-P25-3 3 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22656007 AR46AS-P36-1 1 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22656016 AR46AS-P36-2 2 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22656025 AR46AS-P36-3 3 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22656034 AR46AS-P50-1 1 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22656043 AR46AS-P50-2 2 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22656052 AR46AS-P50-3 3 42
91,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22656068 AR46AS-P5-1 1 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22656077 AR46AS-P5-2 2 42
87,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする