曜日別特売

データ設定ソフト用通信ケーブル

データ設定ソフト用通信ケーブル - オリエンタルモーター
コネクタ形状
RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)
パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A
仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22663515CC05IF-USB
12,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする