修正テープ タテ引き 交換カートリッジ

修正テープ タテ引き 交換カートリッジ モノタロウ
(14件のレビュー)

モノタロウ タテ引き修正テープ交換用カートリッジです。(MTB726H専用)
簡単にカートリッジ交換出来て経済的!

用途文章の修正に。 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 材質(先端部品・ギア)POM、(本体)PS タイプタテ引き 交換式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)36×92×15 対応カートリッジMTB726カートリッジ 商品タイプ交換カートリッジ 内容量1個
注意
※交換カートリッジにはキャップは付属しません。
※紙以外に使用しないでください。
※先端部でケガをしないように、取扱い御注意ください。
※筆記具の種類によっては再筆記の際、筆跡が薄くなることがあります。
※修正した上をプリンター、FAX,コピーに使用しないで ください。紙つまりの原因になります。
※高温多湿、直射日光の当たる場所に保管、放置はしないでください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22730916 MTB726カートリッジ
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22730916 MTB726カートリッジ 06419192 CT-CR5 CT-CR5 修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR トンボ鉛筆 06419192 修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR トンボ鉛筆 1個 239 税込263 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22730916
2022-01-25
用途:
書式の書き直し
製造業

以前から使っていたので、取り扱い終了は打撃です。
また復活する事を願っています。
とても使いやすくて、長持ちするので残念です。

対象商品:
22730916
2021-07-30
用途:
文章の訂正箇所
卸売・小売業

使いやすく交換カートリッジが有るので経済的にもありがたいです。
次回も購入したいと思ってます。

対象商品:
22730916
2021-04-18
用途:
事務作業

交換カートリッジだと、価格が安いので、リピートオーダーさせていただきました。経費節減に役立っております。

対象商品:
22730916
2021-04-16
用途:
事務処理時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この修正テープはカートリッジタイプで本体があれば交換できるのがとても便利です。

2021-02-25
用途:
事務作業
製造業

コスパ高く、交換も簡単なので重宝しています。
本体が壊れない限り、此方をリピしていきたいと思います。

対象商品:
22730916
2020-01-31
用途:
事務作業に
製造業

気兼ねなく使えます。
交換する手間を考えると、
本体共々交換する方が、効率的かと思いますが、
まぁ、いいかな。

対象商品:
22730916
2021-04-30
用途:
書類作成時
自動車・二輪車・自転車関連業

別にエコとは自分自身は思っていませんがこんな安いモノでも
後に交換可能なら使い捨てよりこっちを選んでしまう性格です。
力の入れ具合で白テープが細くなったりきれいに貼れない場合がある。
もう少し幅が太ければな~

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品:
22730916
2019-06-25
用途:
事務作業に。
製造業

本体を買った方が便利ですが、
本体が案外丈夫なので、
交換カートリッジで十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする