ザルスタット
SARSTEDT 96穴フリーズボックス 撥水紙(0.2ml用)
撥水加工はボックス表面のみとなります
穴数
96
寸法(mm)
【穴】6.5×6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボックス:92×130×28
推奨チューブ
0.2ml・PCRチューブ
内容量
1箱(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22731388
95.023A
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください