水平垂直液晶モニターアーム
水平垂直可動タイプのモニターアームです。
24型までの液晶ディスプレイを2面横並びで設置することができます。
アームは左右で独立して動き、位置調整が可能です。
使用者の目線の高さに合わせて上下に動かすことができます。
デスクへの取り付けはクランプ式とグロメット式の選択ができます。クランプ式は板厚20~110mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
それぞれのアームで2~10kgまでのディスプレイに対応します。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
材質
本体アーム/アルミ
ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
樹脂パーツ/ABS樹脂
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
アームの可動方向水平垂直
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×8本(M4×10)
適合デスク/MEデスク
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、左右(スウィング)/360° 、画面左右(パン)/200°、画面上下(チルト)/105°
総耐荷重(kg)各アーム/2~10
内容量1個
ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
樹脂パーツ/ABS樹脂
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
注意
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。
モニターアーム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07