流せるおそうじシート

流せるおそうじシート ストリックスデザイン
(6件のレビュー)

お掃除がすんだらそのまま流せます。除菌効果でトイレの中を清潔にします。使用後はそのままトイレに流せて後始末が簡単です。

用途便座・タンク・床などトイレ内のお掃除に。温水洗浄便座にも使用できます。 成分水、エタノール、塩化ベンザルコニウム、界面活性剤、香料 材質パルプ シートサイズ(mm)160×250 使用場所トイレ 内容量1パック(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22733192 QB-116N
128
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22733192
2018-07-01
用途:
トイレ掃除に使ってます。
適斎塾 様

適当な厚さと適当な枚数だと思います。特に夏の時期はトイレ掃除をよくしておいた方がよいですね。

対象商品:
22733192
2018-06-20
用途:
トイレ掃除
株式会社王鈴物産 様

良いかおりで程よく濡れているし流す事も出来るのでとても便利です

対象商品:
22733192
2017-12-15
用途:
お手洗いの拭き掃除

値段の割に、ほどよくしっかりした紙で香りも良く、とても使いやすい商品でした。まとめて購入を希望しておりますが、可能でしょうか。可能でしたら、消耗品ですので5~の購入を考えております。よろしくお願いいたします。

対象商品:
22733192
2017-05-03
用途:
毎朝のトイレ掃除
建設業・工事業

毎朝、会社のトイレ掃除に使っていますが、香りも拭き心地も最高です。
常にストックを4つ確保してます。

対象商品:
22733192
2017-04-06
用途:
トイレ清掃

香りは良いが、取り出しにくく破けてしまう。
ウエットぐあいは丁度いい。

対象商品:
22733192
2017-10-22
用途:
トイレ掃除
建設業・工事業

少し小さくて薄いです。安いからこんなもんなんでしょうか。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする