曜日別特売

工業用エタノール

工業用エタノール - 協和化工
(1件のレビュー)
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性内容量1缶(16L)
注意
※消毒等には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22908716-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22908716
2020-02-27
用途: 消毒用

工業用エタノールが届きました。 表記が危険です。
工業用が抜けますと、用途が変わります。
メーカーに問い合わせしますと 配合が
エタノール 86%
メタノール 1.1%
イソプロピルアルコール 13%
メタノールが入っているため手洗い消毒用には不向きです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品名を訂正いたしました。よろしくおねがいいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする