ノーブランド ノーブランドの 建材・エクステリア ノーブランドの 内装建材 ノーブランドの 木材 杉羽目板 杉羽目板 注文コード 無垢・無塗装品ですので、木材本来の風合いが楽しめます。塗装次第で、お好みの色に仕上げられます。 用途壁の仕上げ材 材質杉(無垢材) 内容量1組(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9×95×950 9×95×1900 寸法(mm) 選択解除 9×95×9509×95×1900 質量(g/枚) 選択解除 320640 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22740567 9×95×950 9×95×950 320 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 22740576 9×95×1900 9×95×1900 640 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 薄型巾木 ウッドワン 税込¥1,065~ ¥968~ 集成材棚板C形 TG-102 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ミミ付き棚板 ウッドワン 税込¥6,598~ ¥5,998~ アクリル棚板R形 TG-132 シロクマ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 【オーダー】グレインランバー エッジテープ貼り加工済み 南海プライウッド 税込¥7,258~ ¥6,598~ ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ パイン集成材 ノーブランド 税込¥582~ ¥529~ (21) ステンレス棚板R形 TG-112 シロクマ 税込¥3,628~ ¥3,298~ アクリル棚板B形 TG-130 シロクマ 税込¥3,850~ ¥3,500~ ステンレス棚板B形 TG-110 シロクマ 税込¥4,948~ ¥4,498~ 集成材棚板R形 TG-103 シロクマ 税込¥1,648 ¥1,498 ライニングカウンター ウッドワン 税込¥4,838~ ¥4,398~ 集成材棚板D形 TG-101 シロクマ 税込¥2,088~ ¥1,898~ Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 税込¥7,368~ ¥6,698~ 巾木T型(スカート付き) ウッドワン 税込¥2,638~ ¥2,398~ 集成材棚板B形 TG-100 シロクマ 税込¥1,758~ ¥1,598~ ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 税込¥824~ ¥749~ 巾木Sプラス ハイロジック 税込¥1,099~ ¥999~ ステンレス棚板D形 TG-111 シロクマ 税込¥6,048~ ¥5,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材無垢材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木材」にはこんなカテゴリがあります 合板 集成材 2×材(ツーバイ材) 1×材(ワンバイ材) 棚板 合板フリーカット 無垢材 カウンター材 繊維板 木質ボード シェアする マイページ 最近見た商品