長袖ブルゾン AS-931

長袖ブルゾン AS-931 - コーコス信岡長袖ブルゾン AS-931 - コーコス信岡長袖ブルゾン AS-931 - コーコス信岡長袖ブルゾン AS-931 - コーコス信岡

野帳が入るポケット
携帯電話収納ポケット
ストレッチ生地
特殊裁断で、腕を上げても裾が持ち上がりません。
徹底的に調べ上げた人体計測結果を元に『腕の上下左右の動き』『脚の屈伸運動』時に衣服が動きを妨げない立体構造パターンを開発。体感できる動きやすさを実現しました。
裾アジャスター

素材ハイストレッチソフトライトツイル種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×13胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×18内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22795072AS-931Sネイビー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795088AS-931Mネイビー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795097AS-931Lネイビー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795106AS-931LLネイビー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795115AS-9313Lネイビー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795124AS-9314Lネイビー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795142AS-931Sシルバー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795158AS-931Mシルバー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795167AS-931Lシルバー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795176AS-931LLシルバー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795185AS-9313Lシルバー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795194AS-9314Lシルバー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795203AS-9315Lシルバー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795212AS-931Sブルー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795228AS-931Mブルー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795237AS-931Lブルー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795246AS-931LLブルー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795255AS-9313Lブルー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795264AS-9314Lブルー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795273AS-9315Lブルー
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795282AS-931Sグリーン
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795298AS-931Mグリーン
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795307AS-931Lグリーン
9,400
5,490
6,039(税込)
9日以内出荷
返品不可
22795316AS-931LLグリーン
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795325AS-9313Lグリーン
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795334AS-9314Lグリーン
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795343AS-9315Lグリーン
9,400
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
22795133AS-9315Lネイビー
9,400
5,490
6,039(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする