ロータリー式エンジン管理機

ロータリー式エンジン管理機 マキタ
(1件のレビュー)

耕うんから中耕除草まで。初めてでも簡単に扱えるミドルレンジタイプ。
尾輪を下げるだけ!簡易うね立て。別販売品を使用せず、簡易うね立てが行えます。
仕上がりに差がつくその場で耕す機能付き。
機械を走行させずにその場で耕せるので、隅から耕うんする場合もきれいに耕せます。
一軸正逆転ロータリー。ダッシング(機械の飛び出し)がおきにくく、効率よく深く耕うんできます。
プルドレイン付キャブレタ採用。プルドレインを引くだけでキャブレタ内の燃料を抜くことができます。
キャブレタ内のつまりを防止し、シーズンオフの保管やメンテナンス時に便利です。
わかりやすい配置と視認性を追求した操作部。使用者の体格や作業条件に合わせて、最適なハンドル高さに調整できます。
4ストローク。
リアロータリー刃タイプ。
走行前進2段後進1段。
旋回がスムーズなデフ機構。
ワンタッチで簡単エンジン停止。
鉄板製ロータリーカバー。
畑広さ目安:~150坪(約500m2)

タンク容量(L)1.2(エンジン部) 質量(kg)61 爪形状ナタ爪ロータ エンジン部総排気量(mL)98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×1355×1090 エンジン形式空冷4ストロークエンジン(GB101PN) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]/3300 耕うん幅(mm)500 ローター径(Φmm)280 変速段数1軸正逆転1段(ロータリー) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22744252 MKR0362H
199,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22744252
2020-12-24
用途:
畑の耕運と畝立て作業に

使用した感想。車への積み下ろしが楽。畑の耕運、畝立ての機器セットが簡単にんできる。作業も、管理機にリードされるように振り回される事なく楽に出来る。高齢の私にピッタリ買い替えてよかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする