コードレス振動ドライバドリル
18V
|
(1件のレビュー)
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500(回/分)/高速:0~2,100(回/分)
チャック能力(mm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:90(917)/高速:23(235)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(板厚1.6)
穴あけ能力(mm) 木工76(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ13(板厚1.6)
穴あけ能力(mm) コンクリート16
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン(BSL1860)
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時)
付属品サイドハンドル
容量キーレスチャック:最大把握径13mm
質量(kg)2.1(BSL1460装着時)
内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は別売りです。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。