曜日別特売

電気ディスクグラインダ

電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!

付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル電圧(V)単相200消費電力(W)1430モーター単相直巻整流子モーター砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22857205G18SWA 200V単相2007.56600469-81(ギヤカバー)5.32.5180
39,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22857205
2018-03-27
用途: 鉄骨研磨
佐賀野工業株式会社

現場作業に使用するために欧入したが、現場作業開始に
間に合わない。 普通に遅配が通じると思っている大企業の傲慢な
態度に腹が立つ。
 今後モノタロウの使用を控える必要がある。
工事に必要なものが届かなければ、作業が出来ない。
 別のものをどこからか用意する費用が掛かる。
いらなくなってから、物が届いても意味がない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする