LUPINUS LEDデスクライト クランプタイプ
LUPINUS LEDデスクライト クランプタイプ
|
美しく質の良いひかりを必要なところに必要なだけ、効率良く照らす。
光学デバイスにより、光を机上に集中させ、LED光を効率良く照明光に変換(80Lm/W達成)
6軸アームで方向自在の”ひかり”
最適な明るさを無段階でセレクトできる”ひかり”(4段階調光と併用して使用可能。)
グレアを抑えた設計
少ないノイズ
目にやさしい、不快な多重影ができにくい”ひかり”
消費電力(W)6.7
コード長さ(m)1.5
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80以上
クランプ幅(mm)37
発光色自然白色
アーム長さ(mm)571
色温度(K)5000
照度(Lx)1500(40cm直下)
エネルギー消費効率(Lm/W)80以上
セード寸法(mm)30×295
設置方式クランプ
光源寿命40000時間
JIS照度A形相当
クランプ取付幅(mm)37
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類 その他のもの
危険物の数量700g以下
アームダブルアーム
調光方式無段階調光(100~約20%)、4段階調光
電球の種類LED
調光の可否可
内容量1台