LEDライト 吊り下げ用フック・マグネット付き
キャンプなどのアウトドアや暗い場所での作業、緊急時に
本体底面に吊り下げ用フック・マグネット付で様々な場所に取付可能
先端1灯のLEDでしっかり照らす
円筒16灯のLEDで広範囲に照らす
用途作業用ライト、防災グッズ、懐中電灯、ランタン、作業灯、投光器、照明として。キャンプ、アウトドアにも。
使用電池単四乾電池×3本
質量(g)150
連続使用時間先端:約8時間45分、円筒:約8時間30分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×217
フックフック付
光束(Lm)先端:55、円筒:55
LED寿命(時間)100000
マグネットマグネット付
明るさ(Lm)先端:55、円筒:55
電球の種類LED
内容量1台
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22925342
2019-12-22
- 用途:
- 車両整備など
個人のお客様
サイズが丁度良いので気に入ってます。
下部磁石は確かに不安感有りますが明るさ、スイッチの出っ張りが丁度良い。
円筒型なので転がってしまうので発光面裏にも磁石が付けば完璧だと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 22925342
2019-05-13
- 用途:
- 車トラブルの夜間作業時
電気・ガス・熱供給・水道業
使いやすさ、明るさは問題ありりません。マグネットは、若干弱いようなので作業時は紐などで吊るして使いたいと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 22925333
2017-10-31
- 用途:
- 機械のメンテナンス、点検に使用
大阪エヤー工業有限会社 様
(建設業・工事業)
明るさは言うまでもないがデザイン、質感ともに大満足している。高さ5m位から落としても壊れなかった。改善点は残念ながら見つからない。
- 対象商品:
- 22925333
2017-09-12
- 用途:
- 収納庫の中で
建設業・工事業
個人的に持った重量感は、丁度良い感じです。光もわりと明るいと思います。底面に有るマグネットの強さが弱い気がします。
- 対象商品:
- 22925333
2017-03-06
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
先端の高輝度のLEDは局所的にとても明るく、側面のLEDも全体を明るく照らしてくれます。機械の下部など暗い所を照らすのに重宝しています。
- 対象商品:
- 22925333
2017-10-13
- 用途:
- 機械点検時等
株式会社ヒカリシステム 様
マグネットを使用して固定すると、消灯してしまう事が多々あります。
接触不良かと思いますが、原因不明です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。