DAYTONA(デイトナ)
強化リアショック
バネレートと減衰力の特性にこだわり、ワンランク上の走りを実現します。ボディはクロームメッキ仕上げ、スプリング色はレッド。2本セット。オイルダンパータイプ。スプリングプリロード無段階調整可能。
仕様
●ノーマルサイドスタンド、センタースタンド使用可能。
●取付長:315mm、純正対比:約5mmアップ。
●イニシャル調整工具は別売りのアジャスタブルリングスパナ(99415)を2本使用してください。
色
メッキ/レッド
主な適合車種
PCX('10-15) PCX150('12-'15)
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22946875
92646
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください