2WAY バイザーライト

2WAY バイザーライト ライトテック
(1件のレビュー)

充電式で経済的。
センサースイッチを搭載し前面に手をかざすだけでON/OFFできます。手袋をしていても操作が容易。
ヘッドバンドを付属しているので、バイザークリップに付けるとヘッドライトとしても使用できます。

電球の種類LED 質量(g)60 バッテリー3.7V 500mA リチウムポリマー電池内蔵 連続点灯時間約5時間 充電時間(時間)2時間で満充電 充電方式USB充電 明るさ(Lm)45 点灯方法通常ON/OFF、スイッチ部長押しでセンサーモードに切り替え 内容量1個
注意
※防水機能はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22945003 BL-01
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22945003
2016-10-01
用途:
ガスメーター取替え作業

暗い場所での作業に抜群の威力を発揮します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする