ミキサー

ミキサー タイガー魔法瓶

安心・安全な素材で毎日を元気に!
葉物たっぷりの濃いスムージもなめらかに仕上がるミキサー。

消費電力(W)250 本体質量(kg)約2.9(全ての部品含む。ヘラつきブラシを除く) 定格容量700mL 寸法(cm)20.2×16.6×36.4 定格時間(分)連続:8 ※ミキサー使用時、連続4分運転2分停止の繰り返し 回転数(回/分)12000 ※「HI」運転時(700ml水負荷時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22949316 SKS-H700
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする