ゴアテックスコンパクトレインスーツ
防水性、透湿性、耐久性と、圧倒的なスペックでありながらコンパクト収納が可能なレインスーツ。
ゴアテックス(R)による強力な防水機能と透湿性は定評通り。
レインパンツは大きく開く裾マチが前側にあり、突然の雨でもラクラク着用できます。
色ブラック
仕様初期耐水圧:45,000mm以上/透湿性:13,500g/m2・24h(B-2法)/スタッフサック付(14×28cm)/防水/透湿/リフレクション
材質<表地>210Dナイロンリップ・ゴアテックス(R)3L(ジャケット:ナイロン100%(コーティング等樹脂加工)、パンツ:ナイロン100%(コーティング等樹脂加工))
内容量1セット